Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Phasen Schienenstrahler BUDELLI 4116/5, GU10 max. 10W (LED), verstellbar, inkl. Adapter, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3-Phasen Schienenstrahler BUDELLI 4116/5, GU10 max. 10W (LED), verstellbar, inkl. Adapter, Schwarz
3-Phasen Schienenstrahler BUDELLI 4116/5, GU10 max. 10W (LED), verstellbar, inkl. Adapter, Schwarz
3-Phasen Schienenstrahler BUDELLI 4116/5, GU10 max. 10W (LED), verstellbar, inkl. Adapter, Schwarz
Artikel-Nr.:
     911-ACB-R41161N
Hersteller:
     ACB
Herst.-Nr.:
     ACB-R41161N
EAN/GTIN:
     8430390241226
Suchbegriffe:
LEDs mit Stecksockel
3-Phasen Schienensystem-Strahler
Schienensystemstrahler 3-phasig
leds mit stecksockel dimmbar

3-Phasen Schienenstrahler BUDELLI 4116/5, GU10 max. 10W (LED), verstellbar, inkl. Adapter, Schwarz

  • Marke: ACB
  • Dimmbarkeit: mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Lampentyp: Reflektorlampe
  • Leuchtmittel: 1x LED GU10 max. 10W
  • Zubehör: 3-Phasen-Adapter incl
  • Artikelnummer: ACB-R41161N
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 110-240 V~
  • Größe: Ø∕ H: 6∕ 21 cm
  • Drehbereich: 350 °
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Material: Metall
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Montageart: Schienensystem gebunden
  • Produktart: 3-Phasen Strahler
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: schwarz
  • Form Leuchte: rund
  • Gewicht: 0,46 kg
  • IP-Schutzart: 20
  • Kolbenform: PAR16
  • Einsatzbereich: Decke
  • Dimmbar: ja
  • Schutzklasse: 1
  • Größe: Lampenkopf-Ø∕ H: 6∕ 15 cm
  • Größe: Adapter-L: 7 cm
Weitere Suchbegriffe: leds mit stecksockel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,12*
€ 45,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,58*
€ 41,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.