Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED 3-Phasen Schienenstrahler ISQUIA 4117/6, COB, 13W 3000K 1200lm, CRI-95, verstellbar, inkl. -Adapter, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED 3-Phasen Schienenstrahler ISQUIA 4117/6, COB, 13W 3000K 1200lm, CRI-95, verstellbar, inkl. -Adapter, Weiß
LED 3-Phasen Schienenstrahler ISQUIA 4117/6, COB, 13W 3000K 1200lm, CRI-95, verstellbar, inkl. -Adapter, Weiß
LED 3-Phasen Schienenstrahler ISQUIA 4117/6, COB, 13W 3000K 1200lm, CRI-95, verstellbar, inkl. -Adapter, Weiß
LED 3-Phasen Schienenstrahler ISQUIA 4117/6, COB, 13W 3000K 1200lm, CRI-95, verstellbar, inkl. -Adapter, Weiß
Artikel-Nr.:
     911-ACB-R411710B
Hersteller:
     ACB
Herst.-Nr.:
     ACB-R411710B
EAN/GTIN:
     8430390241257
Suchbegriffe:
3-Phasen Schienensystem-Strahler
Schienensystemstrahler 3-phasig
3-phasen schienensystem-strahler

LED 3-Phasen Schienenstrahler ISQUIA 4117/6, COB, 13W 3000K 1200lm, CRI-95, verstellbar, inkl. -Adapter, Weiß

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Energieverbrauch: 13 kWh/1.000 h
  • Material: Acryl
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 1200 lm
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel: COB LED
  • Leistungsaufnahme: 13 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Gewicht: 0,438 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbe: opal
  • Marke: ACB
  • Größe: Abmessungen mit Adapter-L∕ B∕ H: 8,4∕ 6∕ 21 cm
  • Betriebsspannung: 100-240 V~
  • Dimmbar: nein
  • Drehbereich: 350 °
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Montageart: Schienensystem gebunden
  • Produktart: 3-Phasen Strahler
  • IP-Schutzart: 20
  • Schutzklasse: 1
  • Einsatzbereich: Decke
  • Zubehör: Netzgerät incl
  • Artikelnummer: ACB-R411710B
  • Farbe: weiß
  • Größe: Lampenkopf-Ø∕ L: 6∕ 15,2 cm
  • Material: Metall
  • Größe: Adapter-L: 8,4 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,98*
€ 90,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,95*
€ 89,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,87*
€ 85,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,19*
€ 82,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,40*
€ 69,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.