Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Tischleuchte PANAU 3660, Leuchtring + Spot, 6+3W 3000K 490+315lm, 2 Schalter, verstellbar, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Tischleuchte PANAU 3660, Leuchtring + Spot, 6+3W 3000K 490+315lm, 2 Schalter, verstellbar, Weiß
LED Tischleuchte PANAU 3660, Leuchtring + Spot, 6+3W 3000K 490+315lm, 2 Schalter, verstellbar, Weiß
LED Tischleuchte PANAU 3660, Leuchtring + Spot, 6+3W 3000K 490+315lm, 2 Schalter, verstellbar, Weiß
LED Tischleuchte PANAU 3660, Leuchtring + Spot, 6+3W 3000K 490+315lm, 2 Schalter, verstellbar, Weiß
Artikel-Nr.:
     911-ACB-S36600B
Hersteller:
     ACB
Herst.-Nr.:
     ACB-S36600B
EAN/GTIN:
     8430390264546
Suchbegriffe:
Möbeleinbauleuchte
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe

LED Tischleuchte PANAU 3660, Leuchtring + Spot, 6+3W 3000K 490+315lm, 2 Schalter, verstellbar, Weiß

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Produktart: Tischleuchte
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Material: Acryl
  • Lichtverteilung: Direkt und indirekt
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 490 + 315 lm
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel: COB CREE LED
  • Leistungsaufnahme: 6 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Gewicht: 1,378 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Marke: ACB
  • Länge des Anschlußkabels: 350 cm
  • Dimmbar: nein
  • Größe: B∕ H: 15∕ 45,4 cm
  • Einsatzbereich: Möbel
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Energieverbrauch: 9 kWh/1.000 h
  • Farbe: opal
  • Schutzklasse: 2
  • Geringe Blendwirkung, UGR<19
  • IP-Schutzart: 20
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Zubehör: Netzgerät incl
  • Artikelnummer: ACB-S36600B
  • Material: Metall
  • Größe: Arm-Ø: 6,8 cm
  • Einsatzbereich: Tisch
  • Farbe: weiß
  • Zubehör: Schalter incl
  • Größe: Lampenkopf-L: 12 cm
  • Größe: Fuß-Ø∕ H: 15∕ 7,5 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 81,76*
€ 81,76*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 71,49*
€ 92,28*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,28*
€ 109,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,17*
€ 108,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,68*
€ 104,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,54*
€ 99,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,49*
€ 85,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.