Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischleuchte STILO 8202/41, E27, max. 15W, IP20, weiß / Kabel weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischleuchte STILO 8202/41, E27, max. 15W, IP20, weiß / Kabel weiß
Tischleuchte STILO 8202/41, E27, max. 15W, IP20, weiß / Kabel weiß
Tischleuchte STILO 8202/41, E27, max. 15W, IP20, weiß / Kabel weiß
Tischleuchte STILO 8202/41, E27, max. 15W, IP20, weiß / Kabel weiß
Artikel-Nr.:
     911-ACB-S8202080B
Hersteller:
     ACB
Herst.-Nr.:
     ACB-S8202080B
EAN/GTIN:
     8430390370360
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Tischleuchte STILO 8202/41, E27, max. 15W, IP20, weiß / Kabel weiß

  • IK-Stoßfestigkeitsgrad: IK05 bis 0,70 Joule
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Größe: Ø∕ H: 26,5∕ 41 cm
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Schutzklasse: 2
  • Material: Metall
  • Lichtfarbe: weiß
  • Leuchtentyp: Tischleuchte
  • Betriebsspannung: 110-240
  • Marke: ACB
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Leistungsaufnahme: 15 W
  • Artikelnummer: ACB-S8202080B
  • Farbe: weiß
  • Produktart: Tischleuchte
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • IP-Schutzart: IP20
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Material: Baumwolle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 61,85*
€ 61,85*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 54,51*
€ 71,53*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,53*
€ 85,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,97*
€ 83,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,42*
€ 79,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,95*
€ 76,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,51*
€ 64,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.