Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Außenwandleuchte Typ Nr. 0277 mit Bewegungsmelder (Typ Nr. 2278), IP44, 10W 3000K 900lm, Alu-Guss / Opal, dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Außenwandleuchte Typ Nr. 0277 mit Bewegungsmelder (Typ Nr. 2278), IP44, 10W 3000K 900lm, Alu-Guss / Opal, dimmbar
LED Außenwandleuchte Typ Nr. 0277 mit Bewegungsmelder (Typ Nr. 2278), IP44, 10W 3000K 900lm, Alu-Guss / Opal, dimmbar
Artikel-Nr.:
     911-ALB-620278
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-620278
EAN/GTIN:
     4007235202786
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED Außenwandleuchte Typ Nr. 0277 mit Bewegungsmelder (Typ Nr. 2278), IP44, 10W 3000K 900lm, Alu-Guss / Opal, dimmbar

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt
  • Schutzklasse: 1
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Einsatzbereich: Wand
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Material: Aluminium / Abdeckung Glas opal
  • Marke: albert
  • Lichtverteilung: Gestreut
  • Lichtstrom: 900 lm
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 10 W
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • IP-Schutzart: 44
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Artikelnummer: ALB-620278
  • Zubehör: LED Betriebsgerät spannungsgesteuert incl
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: Ø∕ H∕ T: 10∕ 36∕ 14,5 cm
  • Sensorik: Bewegungssensor
  • Farbe: anthrazit
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Dimmbar: ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 261,00*
€ 261,00*
Frei Haus
ab € 228,28*
€ 274,75*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 230,66*
€ 275,33*
Frei Haus
ab € 230,99*
€ 277,39*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 236,29*
€ 282,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,08*
€ 335,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,89*
€ 329,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,91*
€ 310,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,64*
€ 306,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,29*
€ 281,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gebr. Albert
621002
ab € 71,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.