Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor LED Wandleuchte Typ Nr. 0233, IP44, 230V AC/DC, 3W 3000K 330lm, Alu-Guss / Sicherheitsglas satiné, Schwarz matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Outdoor LED Wandleuchte Typ Nr. 0233, IP44, 230V AC/DC, 3W 3000K 330lm, Alu-Guss / Sicherheitsglas satiné, Schwarz matt
Outdoor LED Wandleuchte Typ Nr. 0233, IP44, 230V AC/DC, 3W 3000K 330lm, Alu-Guss / Sicherheitsglas satiné, Schwarz matt
Artikel-Nr.:
     911-ALB-660233
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-660233
EAN/GTIN:
     4007235602333
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Outdoor LED Wandleuchte Typ Nr. 0233, IP44, 230V AC/DC, 3W 3000K 330lm, Alu-Guss / Sicherheitsglas satiné, Schwarz matt

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt
  • Artikelnummer: ALB-660233
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: Ø∕ H∕ T: 10∕ 5,5∕ 11,5 cm
  • Farbe: schwarz matt
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Zubehör: LED Betriebsgerät spannungsgesteuert incl
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • IP-Schutzart: 44
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Leistungsaufnahme: 3 W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtstrom: 330 lm
  • Lichtverteilung: Gestreut
  • Marke: albert
  • Material: Aluminium / Abdeckung Glas strukturiert
  • Einsatzbereich: Wand
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Schutzklasse: 1
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Wandanschluss-B∕ H: 10∕ 5 cm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 147,38*
€ 147,38*
Frei Haus
ab € 129,09*
€ 158,19*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 129,96*
€ 158,79*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 132,94*
€ 162,53*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 132,77*
€ 163,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,30*
€ 194,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,27*
€ 191,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,64*
€ 184,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,55*
€ 175,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,77*
€ 158,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.