Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Außenwandleuchte Typ Nr. 0325, IP44, 230V AC/DC, 3.2W 3000K 330lm, Alu-Guss / Acrylglas satiné / klar, Schwarz matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Außenwandleuchte Typ Nr. 0325, IP44, 230V AC/DC, 3.2W 3000K 330lm, Alu-Guss / Acrylglas satiné / klar, Schwarz matt
LED Außenwandleuchte Typ Nr. 0325, IP44, 230V AC/DC, 3.2W 3000K 330lm, Alu-Guss / Acrylglas satiné / klar, Schwarz matt
Artikel-Nr.:
     911-ALB-660325
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-660325
EAN/GTIN:
     4007235603255
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED Außenwandleuchte Typ Nr. 0325, IP44, 230V AC/DC, 3.2W 3000K 330lm, Alu-Guss / Acrylglas satiné / klar, Schwarz matt

  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Artikelnummer: ALB-660325
  • Zubehör: LED Betriebsgerät, geeignet für Wechselspannung und Gleichspannung incl
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: B∕ H∕ T: 8∕ 11∕ 4,5 cm
  • Dimmbar: nein
  • Farbe: schwarz matt
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • IP-Schutzart: 44
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Leistungsaufnahme: 3,2 W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtstrom: 330 lm
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Marke: albert
  • Material: Aluminium / Acrylglas satiné / Sicherheitsglas klar
  • Einsatzbereich: Wand
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Schutzklasse: 1
  • Zubehör: 2 Ersatzgläser incl
  • Größe: Wandanschluss-H: 10 cm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 165,75*
€ 165,75*
Frei Haus
ab € 147,82*
€ 179,61*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 148,45*
€ 180,23*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 149,52*
€ 181,18*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 149,51*
€ 182,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,13*
€ 216,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,77*
€ 215,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,13*
€ 203,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,67*
€ 197,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,51*
€ 177,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.