Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Wand-/Deckenleuchte Typ Nr. 6420, 1x LED 24W, 2400lm, 3000K, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Wand-/Deckenleuchte Typ Nr. 6420, 1x LED 24W, 2400lm, 3000K, schwarz
LED Wand-/Deckenleuchte Typ Nr. 6420, 1x LED 24W, 2400lm, 3000K, schwarz
Artikel-Nr.:
     911-ALB-666420
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-666420
EAN/GTIN:
     4007235664201
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

LED Wand-/Deckenleuchte Typ Nr. 6420, 1x LED 24W, 2400lm, 3000K, schwarz

  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt, herstellerspezifisch
  • Marke: Albert
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Einsatzbereich: Decke
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Material: Aluminium
  • Vorschaltgerät austauschbar
  • Umgebungstemperatur: 15 - 25 °C
  • Schutzklasse: 1
  • Netzanschluss: Schraubklemme
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Lichtstrom: 2400 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leistungsaufnahme: 24 W
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • IP-Schutzart: IP54
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Farbe: schwarz
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Dimmbar: ja
  • Größe: L: 5,5 cm
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Produktart: Außenwandleuchte
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Artikelnummer: ALB-666420
  • Ausstrahlungswinkel: freistrahlend
  • Einsatzbereich: Wand
  • Größe: Außen-Ø: 23 cm
  • Material: Kunststoff
  • LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
  • Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM3
  • Polzahl: 3
  • Leiterquerschnitt: 2,05 mm²
  • Leistungsfaktor: 0,9
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 140,38*
€ 140,38*
Frei Haus
ab € 125,90*
€ 156,07*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 125,68*
€ 156,68*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 126,73*
€ 157,48*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 127,50*
€ 158,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,33*
€ 188,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,54*
€ 186,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,74*
€ 178,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,57*
€ 170,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,50*
€ 151,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.