Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenwandleuchte Typ Nr. 0257 mit Bewegungsmelder, mit Opalglaskugel Ø 25cm, E27, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außenwandleuchte Typ Nr. 0257 mit Bewegungsmelder, mit Opalglaskugel Ø 25cm, E27, weiß
Außenwandleuchte Typ Nr. 0257 mit Bewegungsmelder, mit Opalglaskugel Ø 25cm, E27, weiß
Artikel-Nr.:
     911-ALB-680257
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-680257
EAN/GTIN:
     4007235802573
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Außenwandleuchte Typ Nr. 0257 mit Bewegungsmelder, mit Opalglaskugel Ø 25cm, E27, weiß

  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Artikelnummer: ALB-680257
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Sensorik: Bewegungssensor
  • Schutzklasse: 1
  • Netzfrequenz: 50 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Material: Aluminium / Abdeckung Glas opal
  • Marke: albert
  • Lichtverteilung: Gestreut
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lampentyp: HV-Halogenlampe / LED-Retrofit
  • IP-Schutzart: 44
  • Farbe: weiß
  • Größe: L∕ H∕ T: 28,5∕ 37∕ 25 cm
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 121,70*
€ 149,82*
€ 8,50*
ab € 149,88*
€ 149,88*
Frei Haus
ab € 125,94*
€ 153,75*
Frei Haus
ab € 131,18*
€ 159,48*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 133,66*
€ 163,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,82*
€ 178,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,97*
€ 176,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,40*
€ 168,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,88*
€ 161,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,70*
€ 144,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Osram
4052899941465
ab € 12,38*
Zubehör
Gebr. Albert
681005
ab € 58,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.