Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Außenwandleuchte Typ Nr. 0275, 9W 1000lm, IP54 IK08, 9W 3000K 1000lm, Glas klar mit opalem Innenkegel, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Außenwandleuchte Typ Nr. 0275, 9W 1000lm, IP54 IK08, 9W 3000K 1000lm, Glas klar mit opalem Innenkegel, Weiß
LED Außenwandleuchte Typ Nr. 0275, 9W 1000lm, IP54 IK08, 9W 3000K 1000lm, Glas klar mit opalem Innenkegel, Weiß
Artikel-Nr.:
     911-ALB-680275
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-680275
EAN/GTIN:
     4007235802757
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED Außenwandleuchte Typ Nr. 0275, 9W 1000lm, IP54 IK08, 9W 3000K 1000lm, Glas klar mit opalem Innenkegel, Weiß

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt
  • Artikelnummer: ALB-680275
  • Zubehör: LED Betriebsgerät spannungsgesteuert, dimmbar incl
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: Ø∕ H∕ T: 10∕ 26∕ 14,5 cm
  • Vandalismaussicher (IK08).
  • Schutzklasse: 1
  • Netzfrequenz: 50 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Material: Aluminium / Abdeckung Kunststoff transparent / Innenkegel opal
  • Einsatzbereich: Wand
  • Marke: albert
  • Dimmbar: ja
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Lichtstrom: 1000 lm
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Leistungsaufnahme: 9 W
  • IP-Schutzart: 54
  • Form Leuchte: rund
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Farbe: weiß
  • Geschützt gegen Spritzwasser.
  • Geschützt gegen Staub.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 279,75*
€ 279,75*
Frei Haus
ab € 249,87*
€ 302,21*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 250,94*
€ 302,78*
Frei Haus
ab € 251,42*
€ 305,04*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 251,84*
€ 305,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,75*
€ 363,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,07*
€ 355,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,78*
€ 336,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,84*
€ 330,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,84*
€ 299,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.