Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Außenwandleuchte Typ Nr. 6347, 2-seitig, halbrund, IP44, 20cm, 2x 5.8W 3000K 430lm, Alu-Guss / Opal, dimmbar, Weiß matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Außenwandleuchte Typ Nr. 6347, 2-seitig, halbrund, IP44, 20cm, 2x 5.8W 3000K 430lm, Alu-Guss / Opal, dimmbar, Weiß matt
LED Außenwandleuchte Typ Nr. 6347, 2-seitig, halbrund, IP44, 20cm, 2x 5.8W 3000K 430lm, Alu-Guss / Opal, dimmbar, Weiß matt
Artikel-Nr.:
     911-ALB-686347
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-686347
EAN/GTIN:
     4007235863475
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED Außenwandleuchte Typ Nr. 6347, 2-seitig, halbrund, IP44, 20cm, 2x 5.8W 3000K 430lm, Alu-Guss / Opal, dimmbar, Weiß matt

  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Zubehör: LED Betriebsgerät spannungsgesteuert, dimmbar incl
  • Artikelnummer: ALB-686347
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Schutzklasse: 1
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Material: Aluminium / Abdeckung Glas opal
  • Marke: albert
  • Größe: B∕ H∕ T: 20∕ 10∕ 9 cm
  • Farbe: weiß matt
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • IP-Schutzart: 44
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Leistungsaufnahme: 5,8 W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtstrom: 860 lm
  • Lichtverteilung: Gestreut
  • Geschützt gegen Spritzwasser.
  • Dimmbar: ja
  • Geschützt gegen feste Fremdkörper größer als 1mm.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 255,75*
€ 255,75*
Frei Haus
ab € 230,68*
€ 281,14*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 230,25*
€ 281,72*
Frei Haus
ab € 232,29*
€ 283,74*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 239,93*
€ 290,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,72*
€ 335,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,24*
€ 331,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,96*
€ 309,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,62*
€ 303,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,25*
€ 274,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gebr. Albert
686322
ab € 268,70*
Ähnlich
Gebr. Albert
686367
ab € 226,37*
Ähnlich
Gebr. Albert
686368
ab € 289,41*
Ähnlich
Albert
686147
ab € 118,83*
Ähnlich
Gebr. Albert
686167
ab € 120,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.