Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkastenständer Typ Nr. 07698, Höhe 110cm, mit Bohrungen nur für Briefkasten, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefkastenständer Typ Nr. 07698, Höhe 110cm, mit Bohrungen nur für Briefkasten, Edelstahl
Briefkastenständer Typ Nr. 07698, Höhe 110cm, mit Bohrungen nur für Briefkasten, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     911-ALB-690769
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-690769
EAN/GTIN:
     4007235907698
Suchbegriffe:
Briefkastenständer
Briefkastenstandanlage
Standbriefkasten
standbriefkasten

Briefkastenständer Typ Nr. 07698, Höhe 110cm, mit Bohrungen nur für Briefkasten, Edelstahl

  • Artikelnummer: ALB-690769
  • Zubehör: Briefkasten excl
  • Größe: mit Bodenplatte-B∕ H∕ T: 38∕ 110∕ 12 cm
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Zur Montage auf dem Fundament.
  • Einsatzbereich: Wand
  • Material: Edelstahl rostfrei
  • Marke: albert
  • Farbe: Edelstahl matt
  • Größe: Mittiger Rohrabstand-B: 20 cm
  • Montageart: Zubehör für Montage benötigt
  • Einsatzbereich: Boden
  • Geeignet für nahezu alle Albert Edelstahl-Briefkästen (außer ALB-690773 / Briefkasten Typ Nr. 0773 mit Gravur „POST“) und Albert Edelstahl-Zeitungshalter.
  • Größe: Rohr-Durchmesser-Ø: 6 cm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 174,88*
€ 174,88*
Frei Haus
ab € 158,16*
€ 193,13*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 158,43*
€ 193,56*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 158,22*
€ 194,01*
Frei Haus
ab € 163,54*
€ 199,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,01*
€ 230,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,49*
€ 229,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,54*
€ 224,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,17*
€ 220,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,22*
€ 188,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gebr. Albert
690768
ab € 175,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.