Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CASAMBI Modul – Bluetooth Phasenabschnittsdimmer CBU-TED, 85-240V AC, 100W, IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CASAMBI Modul – Bluetooth Phasenabschnittsdimmer CBU-TED, 85-240V AC, 100W, IP20
CASAMBI Modul – Bluetooth Phasenabschnittsdimmer CBU-TED, 85-240V AC, 100W, IP20
CASAMBI Modul – Bluetooth Phasenabschnittsdimmer CBU-TED, 85-240V AC, 100W, IP20
Artikel-Nr.:
     911-ARD-808911
Hersteller:
     ARDITI
Herst.-Nr.:
     ARD-808911
EAN/GTIN:
     k.A.

CASAMBI Modul – Bluetooth Phasenabschnittsdimmer CBU-TED, 85-240V AC, 100W, IP20

  • Schalten und stufenloses Dimmen aller dimmbaren Leuchtmittel
  • Umgebungstemperatur: -20 - +45 °C
  • Tc (°C): 65 °C
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Sensorik: CASAMBI Bluetooth
  • Reichweite: Bluetooth: max. 30 Meter / im Freien (ohne Hindernisse): max. 50 Meter
  • Produktart: Bluetooth Dimmer
  • Größe: B∕ H∕ T: 4,04∕ 1,4∕ 3,63 cm
  • Marke: Arditi
  • Betriebsspannung: 85-240 V~
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Netzanschluss: Klemme
  • Montageart: Einbau Montage
  • Max. Strombelastbarkeit: 0,43 A
  • Material: Kunststoff
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: weiß
  • Gewicht: 0,15 kg
  • IP-Schutzart: IP20
  • Lampentyp: LED-Retrofit / LED-Modul / Halogen
  • Leuchtmitteltyp: LED / Halogen
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Zubehör: Antenne incl
  • Artikelnummer: ARD-808911
  • Dimmbarkeit: Bluetooth App,CASAMBI App & Bluetooth,Phasenabschnitt
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Bohrloch-Ø: 0,35 cm
  • Nur eine Lastart / einen Lampentyp anschließen!
  • Material: Metall
  • Einsatzbereich: Wand
  • CBU-TED ist für den Leuchteneinbau entwickelt und sollte nur in einem geschlossenen System verwendet werden.
  • Kann über Smartphone oder Tablet mit der Casambi-App gesteuert werden.
  • Die Steuerung kann außerdem mit Hilfe von Timern, Casambi-fähigen Tageslicht-Sensoren, sowie mit Casambi Xpress- und EnOcean-Schaltern erfolgen.
  • Ein externes Gateway-Modul ist nicht erforderlich.
  • CBU-TED ist gegen Überspannung, Überstrom und Kurzschluss geschützt.
  • Mindestlast: 1W
  • Funksignal: 2.4GHz / 2400-2480 MHZ / +4 dBm
  • Querschnitt Anschlussklemme: 0,5-1,5mm²
  • Abisolierlänge: 6-8mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 41,75*
€ 41,75*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 37,58*
€ 52,01*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,01*
€ 61,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,88*
€ 60,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,07*
€ 57,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,85*
€ 55,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,62*
€ 53,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,58*
€ 44,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ARDITI
ARD-808912
ab € 92,78*
Zubehör
ARDITI
ARD-808913
ab € 100,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.