Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischleuchte LT CLAVIUS G, 60cm, E27, IP20, Gold / weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischleuchte LT CLAVIUS G, 60cm, E27, IP20, Gold / weiß
Tischleuchte LT CLAVIUS G, 60cm, E27, IP20, Gold / weiß
Artikel-Nr.:
     911-AXO-LTCLAVIGBCORE27
Hersteller:
     Axolight
Herst.-Nr.:
     AXO-LTCLAVIGBCORE27
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Tischleuchte LT CLAVIUS G, 60cm, E27, IP20, Gold / weiß

  • Dimmbarkeit: mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Artikelnummer: AXO-LTCLAVIGBCORE27
  • Material: Metall
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Marke: Axolight
  • Anzahl Leuchtmittel: 2
  • Größe: B∕ H∕ T: 35∕ 46∕ 15 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Möbel
  • Farbe: gold
  • Form Leuchte: eckig
  • Gewicht: 8 kg
  • Kolbenform: A60
  • IP-Schutzart: IP20
  • Lampentyp: A60
  • Leuchtmittel: 2x E27, max. 70W Halogen
  • Die Abdeckung der Leuchten ist aus weißen Stoff
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Schutzklasse: 2
  • Produktart: Tischleuchte
  • Material: Textil
  • Größe: Schirm-B∕ H∕ T: 60∕ 35∕ 15 cm
  • Farbe: weiß
  • Material: Seide
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
Frei Haus
ab € 592,11*
€ 685,98*
Frei Haus
ab € 735,71*
€ 735,71*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 685,98*
€ 816,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 678,05*
€ 806,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 661,88*
€ 787,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 638,95*
€ 760,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 592,11*
€ 704,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.