Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Tischleuchte LT CUT, 17W 3000K 1376lm, IP20, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Tischleuchte LT CUT, 17W 3000K 1376lm, IP20, schwarz
LED Tischleuchte LT CUT, 17W 3000K 1376lm, IP20, schwarz
LED Tischleuchte LT CUT, 17W 3000K 1376lm, IP20, schwarz
LED Tischleuchte LT CUT, 17W 3000K 1376lm, IP20, schwarz
LED Tischleuchte LT CUT, 17W 3000K 1376lm, IP20, schwarz
Artikel-Nr.:
     911-AXO-LTCUTXXXNEXXLED
Hersteller:
     Axolight
Herst.-Nr.:
     AXO-LTCUTXXXNEXXLED
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

LED Tischleuchte LT CUT, 17W 3000K 1376lm, IP20, schwarz

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Produktart: Tischleuchte
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 40000 Std.
  • Material: Metall
  • Lichtverteilung: Asymmetrisch
  • Lichtstrom: 1376 lm
  • Marke: Axolight
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Ausstrahlungswinkel: 60 °
  • Betriebsspannung: 220-240 V
  • Größe: B∕ H: 50∕ 48 cm
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: schwarz
  • Farbwiedergabeindex: 90 Ra
  • Gewicht: 4,75 kg
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leistungsaufnahme: 17 W
  • Einsatzbereich: Möbel
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtausbeute: 81 lm/W
  • Artikelnummer: AXO-LTCUTXXXNEXXLED
  • Schutzklasse: 2
  • Zubehör: Netzteil incl
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Größe: Reflektor-Ø: 50 cm
  • Größe: Fuß-Ø: 16 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
Frei Haus
ab € 651,49*
€ 751,80*
Frei Haus
ab € 811,44*
€ 811,44*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 751,80*
€ 894,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 747,08*
€ 889,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 726,47*
€ 864,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 701,26*
€ 834,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 651,49*
€ 775,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.