Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor LED Akku-Tischleuchte LT LED FLOAT, IP55, 3.5W 2700K 200lm, dimmbar, 9h Betriebsdauer, nude/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Outdoor LED Akku-Tischleuchte LT LED FLOAT, IP55, 3.5W 2700K 200lm, dimmbar, 9h Betriebsdauer, nude/weiß
Outdoor LED Akku-Tischleuchte LT LED FLOAT, IP55, 3.5W 2700K 200lm, dimmbar, 9h Betriebsdauer, nude/weiß
Outdoor LED Akku-Tischleuchte LT LED FLOAT, IP55, 3.5W 2700K 200lm, dimmbar, 9h Betriebsdauer, nude/weiß
Artikel-Nr.:
     911-AXO-LTFLOATXMDBCLED
Hersteller:
     Axolight
Herst.-Nr.:
     AXO-LTFLOATXMDBCLED
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Outdoor LED Akku-Tischleuchte LT LED FLOAT, IP55, 3.5W 2700K 200lm, dimmbar, 9h Betriebsdauer, nude/weiß

  • Marke: Axolight
  • Dimmbarkeit: stufenweise
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Größe: Ø∕ H: 13,5∕ 34,7 cm
  • Für Befestigung auf normal entflammbaren Flächen geeignet: ja
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Artikelnummer: AXO-LTFLOATXMDBCLED
  • Zubehör: Schalter incl
  • Betriebsspannung: 5 V=
  • Steckertyp: USB-Stecker
  • Abstrahlrichtung: diffus
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzbereich: Möbel
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Produktart: Akku-Tischleuchte
  • Netzanschluss: USB
  • Material: Aluminium
  • Lichtverteilung: diffus
  • Lichtstrom: 200 lm
  • Lichtfarbe: extra warmweiß
  • Lichtausbeute: 57,14 lm/W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 3,5 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Lampenleistung: 3,5 W
  • IP-Schutzart: IP55
  • Gewicht: 0,9 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Farbe: malve
  • Energieverbrauch: 4 kWh/1.000 h
  • Schutzklasse: 3
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Größe: Lampenkopf-Ø∕ H: 13,5∕ 4,5 cm
  • Der Leuchtenkopf kann auch auf einen Flaschenhals mit max. 3,5cm Duchmesster gesetzt werden.
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Material: Edelstahl
  • Farbe: weiß
  • Dimmstufen: 100% / 75% / 50% / 25% / Off
  • Material: Polycarbonat (PC)
  • Leuchtdauer pro Ladung: max. 9 Stunden
  • Ladezeit: 4 Stunden.
  • Austauschbarer Li-Ion Akku ohne Memory-Effekt mit 500 Ladezyklen.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 200,93*
€ 200,93*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 162,09*
€ 201,54*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,54*
€ 239,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,11*
€ 238,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,84*
€ 225,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,19*
€ 218,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,09*
€ 192,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.