Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Tischleuchte LT ORCHID, 7W 2700K 710lm, IP20, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Tischleuchte LT ORCHID, 7W 2700K 710lm, IP20, weiß
LED Tischleuchte LT ORCHID, 7W 2700K 710lm, IP20, weiß
LED Tischleuchte LT ORCHID, 7W 2700K 710lm, IP20, weiß
Artikel-Nr.:
     911-AXO-LTORCHIDBCXXLED
Hersteller:
     Axolight
Herst.-Nr.:
     AXO-LTORCHIDBCXXLED
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

LED Tischleuchte LT ORCHID, 7W 2700K 710lm, IP20, weiß

  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Lichtstrom: 710 lm
  • Material: Aluminium
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 220-240 V
  • Größe: Ø∕ H: 19∕ 49 cm
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzbereich: Boden
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: weiß
  • Farbwiedergabeindex: 90 Ra
  • Gewicht: 2,5 kg
  • IP-Schutzart: IP20
  • Lampenleistung: 7 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 7 W
  • Marke: Axolight
  • Lichtausbeute: 101 lm/W
  • Schutzklasse: 1
  • Produktart: Tischleuchte
  • Abstrahlrichtung: diffus
  • Artikelnummer: AXO-LTORCHIDBCXXLED
  • Zubehör: Netzteil incl
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 40000 Std.
  • Material: Glas
  • Größe: Fußplatte-Ø: 19 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 311,50*
€ 374,94*
€ 8,50*
ab € 384,85*
€ 384,85*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,94*
€ 446,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,12*
€ 435,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,54*
€ 419,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,49*
€ 408,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,50*
€ 370,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.