Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenleuchte PL SKIRT 150, E27, IP20, hellgrau, mit schwarzem Netzstoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenleuchte PL SKIRT 150, E27, IP20, hellgrau, mit schwarzem Netzstoff
Deckenleuchte PL SKIRT 150, E27, IP20, hellgrau, mit schwarzem Netzstoff
Artikel-Nr.:
     911-AXO-PLSKR150E27NEGR
Hersteller:
     Axolight
Herst.-Nr.:
     AXO-PLSKR150E27NEGR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
deckenanbauleuchte

Deckenleuchte PL SKIRT 150, E27, IP20, hellgrau, mit schwarzem Netzstoff

  • Dimmbarkeit: mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Marke: Axolight
  • Leuchtmittel: 4x E27, max. 70W Halogen
  • Artikelnummer: AXO-PLSKR150E27NEGR
  • Zubehör: Abdeckung incl
  • Material: Stoff (Trevira)/Metall
  • Lampentyp: A60
  • Gewicht: 25 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Farbe: hellgrau/schwarz
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø∕ H: 150∕ 81 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V
  • Anzahl Leuchtmittel: 4
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Schutzklasse: 1
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
Frei Haus
ab € 3.109,00*
€ 3.375,93*
Frei Haus
ab € 3.864,09*
€ 3.864,09*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.375,93*
€ 4.017,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.346,07*
€ 3.981,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.216,48*
€ 3.827,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.151,59*
€ 3.750,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.109,00*
€ 3.699,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.