Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelleuchte SP CLAVIUS, 100x15cm, 3x E27, IP20, Gold / Sand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pendelleuchte SP CLAVIUS, 100x15cm, 3x E27, IP20, Gold / Sand
Pendelleuchte SP CLAVIUS, 100x15cm, 3x E27, IP20, Gold / Sand
Artikel-Nr.:
     911-AXO-SPCLAVIUSAORE27
Hersteller:
     Axolight
Herst.-Nr.:
     AXO-SPCLAVIUSAORE27
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
hängeleuchte

Pendelleuchte SP CLAVIUS, 100x15cm, 3x E27, IP20, Gold / Sand

  • Dimmbarkeit: mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Schutzklasse: 1
  • Pendellänge (kürzbar): 150 cm
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Material: Metall
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Marke: Axolight
  • Leuchtmittel: 3x E27, max. 70W Halogen
  • Lampentyp: A60
  • Kolbenform: A60
  • IP-Schutzart: IP20
  • Form Leuchte: eckig
  • Gewicht: 5 kg
  • Farbe: gold
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Dimmbar: ja
  • Größe: L∕ H∕ T: 100∕ 170∕ 15 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V
  • Anzahl Leuchtmittel: 3
  • Zubehör: Abdeckung excl
  • Artikelnummer: AXO-SPCLAVIUSAORE27
  • Produktart: Pendelleuchte
  • Material: Textil
  • Farbe: sandfarben
  • Größe: Schirm-L∕ H∕ T: 100∕ 22∕ 15 cm
  • Material: Seide
  • Größe: Rosette-B∕ H∕ T: 32∕ 3,2∕ 11 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 479,29*
€ 554,70*
Frei Haus
ab € 594,28*
€ 594,28*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 554,70*
€ 660,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 546,85*
€ 650,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 532,49*
€ 633,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 516,83*
€ 615,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 479,29*
€ 570,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.