Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischleuchte 14.200, E27, rosa soft touch, RAL 3015


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischleuchte 14.200, E27, rosa soft touch, RAL 3015
Tischleuchte 14.200, E27, rosa soft touch, RAL 3015
Artikel-Nr.:
     911-BAU-14.200.78
Hersteller:
     Baulmann Leuchten
Herst.-Nr.:
     BAU-14.200.78
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Tischleuchte 14.200, E27, rosa soft touch, RAL 3015

  • Größe: L∕ B∕ H: 11∕ 11∕ 16,5 cm
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Zubehör: Schnurzwischenschalter incl
  • Artikelnummer: BAU-14.200.78
  • Schutzklasse: 2
  • Produktart: Tischleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Farbe: rosa
  • Gewicht: 1,5 kg
  • Marke: Baulmann
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 108,42*
€ 108,42*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 94,32*
€ 120,80*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,80*
€ 143,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,60*
€ 142,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,85*
€ 135,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,07*
€ 128,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,32*
€ 112,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.