Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischleuchte 14.234, GX53, creme hochglanz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischleuchte 14.234, GX53, creme hochglanz
Tischleuchte 14.234, GX53, creme hochglanz
Artikel-Nr.:
     911-BAU-14.234.39
Hersteller:
     Baulmann Leuchten
Herst.-Nr.:
     BAU-14.234.39
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Tischleuchte 14.234, GX53, creme hochglanz

  • Leistungsaufnahme: 5 W
  • Marke: Baulmann
  • Leuchtmittel: 1 x GX53 LED 230 V / ca. 5 Watt (exkl.)
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Tischleuchte
  • Schutzklasse: 2
  • Größe: H: 52,5 cm
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Zubehör: Schnurzwischenschalter incl
  • Artikelnummer: BAU-14.234.39
  • Farbe: creme
  • Dimmbar: nein
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GX53
  • Farbe: Glänzend
  • Größe: Ausladung-L: 21,5 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 319,80*
€ 319,80*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 276,78*
€ 338,68*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,68*
€ 403,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,93*
€ 395,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,30*
€ 372,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,60*
€ 367,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,78*
€ 329,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.