Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Tischleuchte 14.236, 10W, dunkel brüniert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Tischleuchte 14.236, 10W, dunkel brüniert
LED Tischleuchte 14.236, 10W, dunkel brüniert
Artikel-Nr.:
     911-BAU-14.236.54
Hersteller:
     Baulmann Leuchten
Herst.-Nr.:
     BAU-14.236.54
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

LED Tischleuchte 14.236, 10W, dunkel brüniert

  • Dimmbar: nein
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leistungsaufnahme: 10 W
  • Gewicht: 2 kg
  • Marke: Baulmann
  • Farbe: brüniert
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Größe: H: 57 cm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Artikelnummer: BAU-14.236.54
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Tischleuchte
  • Schutzklasse: 2
  • Zubehör: Schnurzwischenschalter incl
  • Zubehör: Schaltnetzteil incl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 276,12*
€ 276,12*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 240,44*
€ 298,08*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,08*
€ 354,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,74*
€ 347,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,02*
€ 322,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,39*
€ 315,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,44*
€ 286,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.