Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Tischleuchte 14.345, 4W, chrom / Stoffgewebe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Tischleuchte 14.345, 4W, chrom / Stoffgewebe
LED Tischleuchte 14.345, 4W, chrom / Stoffgewebe
Artikel-Nr.:
     911-BAU-14.345.67
Hersteller:
     Baulmann Leuchten
Herst.-Nr.:
     BAU-14.345.67
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

LED Tischleuchte 14.345, 4W, chrom / Stoffgewebe

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Dimmbar: nein
  • Produktart: Tischleuchte
  • Leistungsaufnahme: 4 W
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Schutzklasse: 2
  • Artikelnummer: BAU-14.345.67
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Zubehör: Schnurzwischenschalter incl
  • Gewicht: 5 kg
  • Marke: Baulmann
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Größe: H: 42 cm
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Farbe: chrom
  • Zubehör: Steckerschaltnetzteil incl
  • Größe: Ausladung-L: 19 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 225,42*
€ 225,42*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 195,17*
€ 242,15*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,15*
€ 288,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,29*
€ 283,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,14*
€ 267,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,07*
€ 264,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,17*
€ 232,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.