Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischleuchte 14.402, E27, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischleuchte 14.402, E27, schwarz
Tischleuchte 14.402, E27, schwarz
Artikel-Nr.:
     911-BAU-14.402.69
Hersteller:
     Baulmann Leuchten
Herst.-Nr.:
     BAU-14.402.69
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Tischleuchte 14.402, E27, schwarz

  • Zubehör: Schnurzwischenschalter incl
  • Artikelnummer: BAU-14.402.69
  • Reflektor mit Stellstift dreh/schwenkbar
  • Produktart: Tischleuchte
  • Schutzklasse: 2
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Marke: Baulmann
  • Farbe: schwarz
  • Größe: H: 40 cm
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 184,08*
€ 184,08*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 160,41*
€ 200,24*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,24*
€ 238,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,60*
€ 237,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,24*
€ 222,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,27*
€ 216,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,41*
€ 190,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.