Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Wandleuchte 64.238, 11W, Messing / schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Wandleuchte 64.238, 11W, Messing / schwarz
LED Wandleuchte 64.238, 11W, Messing / schwarz
Artikel-Nr.:
     911-BAU-64.238.03
Hersteller:
     Baulmann Leuchten
Herst.-Nr.:
     BAU-64.238.03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED Wandleuchte 64.238, 11W, Messing / schwarz

  • Betriebsspannung: 230 V
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Artikelnummer: BAU-64.238.03
  • Zubehör: Acrylzylinder incl
  • Streckmetall Messing
  • Schutzklasse: 1
  • Produktart: Wandleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leistungsaufnahme: 12 W
  • Größe: H: 37,5 cm
  • Marke: Baulmann
  • Farbe: Messing
  • Zubehör: Schaltnetzteil incl
  • Größe: Ausladung-L: 10 cm
  • Farbe: opal
  • Zubehör: Abdeckung incl
  • Farbe: schwarz
Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 244,14*
€ 244,14*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 212,62*
€ 262,97*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,97*
€ 312,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,14*
€ 309,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,41*
€ 287,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,88*
€ 281,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,62*
€ 253,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.