Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Wandleuchte 64.361, 1W, chrom / Stoffgewebe schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Wandleuchte 64.361, 1W, chrom / Stoffgewebe schwarz
LED Wandleuchte 64.361, 1W, chrom / Stoffgewebe schwarz
Artikel-Nr.:
     911-BAU-64.361.69
Hersteller:
     Baulmann Leuchten
Herst.-Nr.:
     BAU-64.361.69
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED Wandleuchte 64.361, 1W, chrom / Stoffgewebe schwarz

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Farbe: chrom
  • Dimmbar: nein
  • Größe: Wandaufbaudose-Ø: 6,5 cm
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Gewicht: 0,5 kg
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Artikelnummer: BAU-64.361.69
  • Schutzklasse: 3
  • Zubehör: Mikroschalter incl
  • Marke: Baulmann
  • Leistungsaufnahme: 1 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Nennstrom: 350 mA
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Wandleuchte
  • Farbe: schwarz
  • Größe: Ausladung-L: 34 cm
  • Zubehör: Schaltnetzteil incl
Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte 3000k, anbauleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 169,26*
€ 169,26*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 146,92*
€ 183,34*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,34*
€ 218,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,34*
€ 216,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,10*
€ 204,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,94*
€ 197,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,92*
€ 174,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.