Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blulaxa LED Lampe Birnenform SMD Essential, 6W, 260°, E27, warmweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blulaxa LED Lampe Birnenform SMD Essential, 6W, 260°, E27, warmweiß
Blulaxa LED Lampe Birnenform SMD Essential, 6W, 260°, E27, warmweiß
Artikel-Nr.:
     911-BLU-47118
Hersteller:
     HWH Elektronische Bauteile
Herst.-Nr.:
     BLU-47118
EAN/GTIN:
     4260293191434
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne

Blulaxa LED Lampe Birnenform SMD Essential, 6W, 260°, E27, warmweiß

  • Dimmbar: nein
  • Marke: Blulaxa
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Zündzeit: < 0,5 s
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Größe: Ø∕ L: 6∕ 10,8 cm
  • Energieverbrauch: 6 kWh/1.000 h
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Lichtstrom: 470 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtausbeute: 78 lm/W
  • Leistungsaufnahme: 6 W
  • IP-Schutzart: IP20
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Betriebsspannung: 220 - 240 V
  • Artikelnummer: BLU-47118
  • Ausstrahlungswinkel: 260 °
  • Sofort voller Lichtstrom
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • EPREL Nr.: 618598
  • Produktart: LED Lampe Birnenform
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 1,76*
€ 1,76*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 1,47*
€ 2,50*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HWH Elektronische Bauteile
BLU-47120
ab € 1,76*
Ähnlich
HWH Elektronische Bauteile
BLU-47119
ab € 1,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.