Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blulaxa LED Panel CCT 36W für BAP, UGR<19, 62 x 62cm, 3000-6000K, dimmbar, ohne BG, ohne FB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blulaxa LED Panel CCT 36W für BAP, UGR<19, 62 x 62cm, 3000-6000K, dimmbar, ohne BG, ohne FB
Blulaxa LED Panel CCT 36W für BAP, UGR<19, 62 x 62cm, 3000-6000K, dimmbar, ohne BG, ohne FB
Artikel-Nr.:
     911-BLU-48498
Hersteller:
     HWH Elektronische Bauteile
Herst.-Nr.:
     BLU-48498
EAN/GTIN:
     4260293197030
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

Blulaxa LED Panel CCT 36W für BAP, UGR<19, 62 x 62cm, 3000-6000K, dimmbar, ohne BG, ohne FB

  • Marke: Blulaxa
  • Umgebungstemperatur: -40°C - +50°C
  • Farbtemperatur: 3000 - 6000 K
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 36 W
  • Energieverbrauch: 36 kWh/1.000 h
  • Farbe: verkehrsweiß RAL9016
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • IP-Schutzart: IP40
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Betriebsspannung: 34-42 V=
  • Größe: L∕ B∕ H: 62∕ 62∕ 0,9 cm
  • Dimmbar: ja
  • Lichtstrom: 3500 lm
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Material: PMMA Diffusorscheibe
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Nennstrom: 900 mA
  • Schaltzyklen: 100000
  • Mit blendarmer PMMA Diffusorscheibe, geeignet für Bildschirmarbeitsplätze (BAP).
  • Artikelnummer: BLU-48498
  • Zubehör: Betriebsgerät (LED-Treiber) und Dimmer excl
  • Einsatzbereich: Decke
  • Lichtfarbe: warmweiß - kaltweiß
  • Einsatzbereich: Wand
  • Montageart: Einbau Montage
  • Hohe Lebensdauer und Schaltfestigkeit.
  • Zubehör: Funk-Fernbedienung excl
  • Montageart: Zubehör für Montage benötigt
  • Homogene, flackerfreie Lichtabgabe.
  • Zubehör: Rahmen oder Pendel-Abhängung excl
  • Lichtfarbe einstellbar von angenehmem warmweiß bis zu konzentrationsfördernem kaltweiß.
  • Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten!
  • Verwendung als Rasterleuchte, Einbauleuchte, Aufbauleuchte und Pendelleuchte möflich.
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • EPREL Nr.: 853202
  • Produktart: LED Panel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 45,15*
€ 45,15*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 36,31*
€ 50,63*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,63*
€ 60,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,26*
€ 58,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,51*
€ 55,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,11*
€ 52,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,00*
€ 51,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,31*
€ 43,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
48893
ab € 29,64*
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
48892
ab € 29,49*
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
48894
ab € 21,48*
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
BLU-48509
ab € 5,66*
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
BLU-48512
ab € 15,36*
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
BLU-48515
ab € 15,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.