Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Glas-Röhre T8 für KVG/VVG, G13, 150cm, 28W 6500K 4250lm 300°, 150lm/W, inkl. Starter, schaltbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Glas-Röhre T8 für KVG/VVG, G13, 150cm, 28W 6500K 4250lm 300°, 150lm/W, inkl. Starter, schaltbar
LED Glas-Röhre T8 für KVG/VVG, G13, 150cm, 28W 6500K 4250lm 300°, 150lm/W, inkl. Starter, schaltbar
Artikel-Nr.:
     911-BLU-48545
Hersteller:
     HWH Elektronische Bauteile
Herst.-Nr.:
     BLU-48545
EAN/GTIN:
     4260293197306
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre

LED Glas-Röhre T8 für KVG/VVG, G13, 150cm, 28W 6500K 4250lm 300°, 150lm/W, inkl. Starter, schaltbar

  • entspricht einer Glühlampe mit Leistung von: 58 W
  • Gewicht: 0,23 kg
  • Leuchtmittel ist geeignet für den Einsatz in Leuchten ohne Schutzglas: ja
  • Leuchtmittel ist nur geeignet für den Einsatz in Leuchten mit Schutzglas: ja
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbtemperatur: 6500 K
  • Farbe: Matt
  • EPREL Nr.: 819355
  • Energieverbrauch: 28 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Energieeffizienz-Klasse: D
  • Dimmbar: nein
  • Größe: Gesamt-Ø∕ L: 2,8∕ 150 cm
  • Marke: Blulaxa
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 300 °
  • Zubehör: Bedienungsanleitung incl
  • Artikelnummer: BLU-48545
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Hinweise: Nicht für den Betrieb mit elektronischen Vorschaltgeräten (EVG) geeignet!
    Nicht dimmbar!
    Beim Austausch gegen eine T8-Leuchtstofflampe wird die Gesamtenergieeffizienz und Lichtverteilung der Beleuchtungsanlage von der Bauart der Anlage bestimmt.
  • IP-Schutzart: IP20
  • Kolbenform: T8
  • Lampentyp: Röhrenlampe, Retrofit
  • Leistungsaufnahme: 28 W
  • Leuchtmittel: LED, NDLS MLS
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtausbeute: 150 lm/W
  • Lichtfarbe: Kaltweiß
  • Lichtstrom: 4250 lm
  • Lichtverteilung: Diffus
  • Material: Glas
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Produktart: LED Röhre T8
  • Schaltzyklen: 50000
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G13
  • Umgebungstemperatur: -20 - +40 °C
  • Hocheffiziente LED Röhrenlampe: 150 Lumen pro Watt.
  • Farbe: weiß
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich nur eingeschränkt geeignet
  • Größe: Rohr-Ø: 2,6 cm
  • Zubehör: Starter incl
  • Material: Kunststoff
  • Hohe Kostenersparnis im Vergleich zu herkömmlichen Leuchtstoffröhren und Standard LED Röhrenlampen.
  • Gleichmäßig homogene, blendfreie Rundum-Lichtverteilung: 300° Ausstrahlungswinkel.
  • Sofort voller Lichtrom, ohne Flackern.
  • Glastechnik-Konstruktion: kein Durchhängen der Röhre.
  • Geringe Wärmebildung.
  • Verzicht von Schadstoffen (Quecksilber), kein UV-Schutz benötigt.
  • Lange Lebensdauer (50.000 Stunden, L70B50), schaltfest (50.000 Schaltzyklen).
  • Farbkonsistenz (MacAdam): <6 SDCM
  • Flimmer-Messgröße (PstLM): 1,0
  • Stroboskop-Effekt (SVM): 0,4
  • Lieferung inkl. Blindstarter für 1:1 Austausch in Leuchten mit KVG / VVG.
  • Einfacher und schneller 1-zu-1-Austausch bisheriger Leuchtmittel, geringe Wartungskosten durch lange Intervalle.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 12,14*
€ 12,14*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 9,89*
€ 14,24*
€ 6,90*
ab € 10,92*
€ 15,72*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 22,25*
€ 31,02*
6 Tage
19
€ 6,99*
ab € 28,97*
€ 39,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HWH Elektronische Bauteile
48544
ab € 9,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.