Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Solar-Wandleuchte mit PIR-Sensor, IP65, 1.5W 3000K 220lm 120°, inkl. Akku, 2 Modi, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Solar-Wandleuchte mit PIR-Sensor, IP65, 1.5W 3000K 220lm 120°, inkl. Akku, 2 Modi, Weiß
LED Solar-Wandleuchte mit PIR-Sensor, IP65, 1.5W 3000K 220lm 120°, inkl. Akku, 2 Modi, Weiß
Artikel-Nr.:
     911-BLU-48552
Hersteller:
     HWH Elektronische Bauteile
Herst.-Nr.:
     BLU-48552
EAN/GTIN:
     4260293198204
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED Solar-Wandleuchte mit PIR-Sensor, IP65, 1.5W 3000K 220lm 120°, inkl. Akku, 2 Modi, Weiß

  • Marke: Blulaxa
  • Dimmbarkeit: automatisch mit integriertem Sensor
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Reichweite: 6 Meter
  • Schutzklasse: 3
  • Material: Kunststoff
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 35000 Std.
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Empfohlene Montagehöhe: max. 4 Meter
  • Netzanschluss: wird nicht benötigt (Solarpanel integriert)
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Solar Wandleuchte
  • Dimmbar: ja
  • Betriebsspannung: 3,7 V=
  • Größe: B∕ H∕ T: 9,6∕ 14,45∕ 8 cm
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Zubehör: Akku incl
  • Farbe: weiß
  • Artikelnummer: BLU-48552
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leistungsaufnahme: 1,5 W
  • Lichtausbeute: 110 lm/W
  • IP-Schutzart: IP65
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Schaltzyklen: 100000
  • Sensorik: PIR Bewegungs- und Dämmerungssensor
  • Umgebungstemperatur: -20 ... +50 °C
  • Farbkonsistenz: < 6 SDCM
  • Einsatzbereich: Wand
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Außenbereich geeignet
  • Energieverbrauch: 2 kWh/1.000 h
  • Erfassungswinkel: 120
  • Zeiteinstellung: Festeinstellung: 10 Sekunden
  • Lichtstrom: 220 lm
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Form Leuchte: eckig
  • Zubehör: Bewegungsmelder incl
  • inkl. Li-Ion Akku (3,7V 1200mAh)
  • Zubehör: Dimmer incl
  • Der Akku der Leuchte wird über das integrierte Solar-Panel geladen.
  • Zubehör: Helligkeitssensor incl
  • Es sind keine elektrischen Zuleitungen nötig.
  • Zubehör: Solarpanel incl
  • 2 Funktionsmodi einstellbar.
  • Erhältlich als weiße und schwarze Version.
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 10,98*
€ 10,98*
Lager 911
1
€ 8,50*
ab € 8,97*
€ 13,04*
2
€ 6,90*
ab € 9,90*
€ 14,18*
6 Tage
11
1
€ 6,99*
ab € 25,42*
€ 35,58*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.