Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe Filament Birnenform E27, 12W, 1521lm, 2700K warmweiß, 300°, Glas klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Lampe Filament Birnenform E27, 12W, 1521lm, 2700K warmweiß, 300°, Glas klar
LED-Lampe Filament Birnenform E27, 12W, 1521lm, 2700K warmweiß, 300°, Glas klar
Artikel-Nr.:
     911-BLU-48564
Hersteller:
     HWH Elektronische Bauteile
Herst.-Nr.:
     BLU-48564
EAN/GTIN:
     4260293197504
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne

LED-Lampe Filament Birnenform E27, 12W, 1521lm, 2700K warmweiß, 300°, Glas klar

  • Marke: Blulaxa
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Artikelnummer: BLU-48564
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • EPREL Nr.: 851594
  • Produktart: Filamentleuchtmittel Standardform
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Dimmbar: nein
  • Lampentyp: LED
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Leistungsaufnahme: 12 W
  • Ausstrahlungswinkel: 300 °
  • Leuchtmitteltyp: ALG
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 1521 lm
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 15000 Std.
  • Schaltzyklen: 50000
  • Farbwiedergabeindex: > 80 Ra
  • Größe: Ø∕ L: 6,00∕ 10,60cm
  • IP-Schutzart: IP20
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 4,00*
€ 4,00*
Lager 911
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 3,30*
€ 5,13*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,46*
€ 7,52*
7 Tage
20
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,10*
€ 16,30*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.