Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HumiLED slim fix 10W 1200 lm NW 60 cm IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HumiLED slim fix 10W 1200 lm NW 60 cm IP65
HumiLED slim fix 10W 1200 lm NW 60 cm IP65
HumiLED slim fix 10W 1200 lm NW 60 cm IP65
HumiLED slim fix 10W 1200 lm NW 60 cm IP65
HumiLED slim fix 10W 1200 lm NW 60 cm IP65
HumiLED slim fix 10W 1200 lm NW 60 cm IP65
HumiLED slim fix 10W 1200 lm NW 60 cm IP65
Artikel-Nr.:
     911-BLU-49308
Hersteller:
     HWH Elektronische Bauteile
Herst.-Nr.:
     BLU-49308
EAN/GTIN:
     4260293206060
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
LED Wannenleuchte

HumiLED slim fix 10W 1200 lm NW 60 cm IP65

  • Marke: Blulaxa
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Dimmbar: nein
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Energieverbrauch: 10 kWh/1.000 h
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • IP-Schutzart: IP65
  • Leistungsaufnahme: 10 W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtfarbe: neutralweiß
  • Lichtstrom: 1200 lm
  • Produktart: Lichtband
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Schaltzyklen: 50000
  • Größe: L∕ B∕ H: 55∕ 5,3∕ 3,7 cm
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 20000 Std.
  • Artikelnummer: BLU-49308
  • Abgabemenge: 1 Stück
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 6,87*
€ 6,87*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 5,69*
€ 8,38*
7 Tage
38
€ 6,99*
ab € 15,55*
€ 22,22*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.