Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Orientierungslicht Galaxy move, 300lm dimmbar, magnetisch, IR Bewegungsmelder, WW, inkl. 6XAA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Orientierungslicht Galaxy move, 300lm dimmbar, magnetisch, IR Bewegungsmelder, WW, inkl. 6XAA
LED Orientierungslicht Galaxy move, 300lm dimmbar, magnetisch, IR Bewegungsmelder, WW, inkl. 6XAA
LED Orientierungslicht Galaxy move, 300lm dimmbar, magnetisch, IR Bewegungsmelder, WW, inkl. 6XAA
LED Orientierungslicht Galaxy move, 300lm dimmbar, magnetisch, IR Bewegungsmelder, WW, inkl. 6XAA
LED Orientierungslicht Galaxy move, 300lm dimmbar, magnetisch, IR Bewegungsmelder, WW, inkl. 6XAA
LED Orientierungslicht Galaxy move, 300lm dimmbar, magnetisch, IR Bewegungsmelder, WW, inkl. 6XAA
LED Orientierungslicht Galaxy move, 300lm dimmbar, magnetisch, IR Bewegungsmelder, WW, inkl. 6XAA
LED Orientierungslicht Galaxy move, 300lm dimmbar, magnetisch, IR Bewegungsmelder, WW, inkl. 6XAA
LED Orientierungslicht Galaxy move, 300lm dimmbar, magnetisch, IR Bewegungsmelder, WW, inkl. 6XAA
Artikel-Nr.:
     911-BLU-49350
Hersteller:
     HWH Elektronische Bauteile
Herst.-Nr.:
     BLU-49350
EAN/GTIN:
     4260293207579
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Nachtlicht

LED Orientierungslicht Galaxy move, 300lm dimmbar, magnetisch, IR Bewegungsmelder, WW, inkl. 6XAA

  • Marke: Blulaxa
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Betriebsspannung: 9 V=
  • Sensorik: Bewegung
  • Produktart: Orientierungsleuchte
  • Lichtstrom: 300 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Form Leuchte: eckig
  • Dimmbar: nein
  • Größe: B∕ H∕ T: 9∕ 14,9∕ 3,7 cm
  • Artikelnummer: BLU-49350
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • IP-Schutzart: IP20
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 10,98*
€ 10,98*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 8,98*
€ 13,18*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.