Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Strip, 1W, 3000K, 90lm, IP20, 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Strip, 1W, 3000K, 90lm, IP20, 1m
LED Strip, 1W, 3000K, 90lm, IP20, 1m
LED Strip, 1W, 3000K, 90lm, IP20, 1m
LED Strip, 1W, 3000K, 90lm, IP20, 1m
Artikel-Nr.:
     911-BLU-49687
Hersteller:
     HWH Elektronische Bauteile
Herst.-Nr.:
     BLU-49687
EAN/GTIN:
     4255606502403
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

LED Strip, 1W, 3000K, 90lm, IP20, 1m

  • Selbstklebend
  • Umgebungstemperatur: -20° -+40° °C
  • Schaltzyklen: 50000
  • Produktart: LED Strip
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Lichtstrom: 90 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 0,028 kg
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Farbe: weiß
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Größe: Gesamt-L∕ B∕ H: 100∕ 0,7∕ 0,1 cm
  • Marke: Blulaxa
  • Zubehör: Batterie excl
  • Artikelnummer: BLU-49687
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 2,91*
€ 2,91*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 2,43*
€ 3,96*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.