Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaustrahler 1xGX5,3, IP20, Ø 9 cm, rund, schwenkbar, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaustrahler 1xGX5,3, IP20, Ø 9 cm, rund, schwenkbar, schwarz
Einbaustrahler 1xGX5,3, IP20, Ø 9 cm, rund, schwenkbar, schwarz
Artikel-Nr.:
     911-BRUM-00196308
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-00196308
EAN/GTIN:
     4251433953791
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

Einbaustrahler 1xGX5,3, IP20, Ø 9 cm, rund, schwenkbar, schwarz

  • Dimmbarkeit: abhängig vom Betriebsgerät
  • Marke: Brumberg
  • Lichtverteilung: direkt
  • Lichtfarbe: weiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • IP-Schutzart: IP20
  • Einbautiefe: 6 cm
  • Farbe: schwarz
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø∕ H: 9∕ 0,5 cm
  • Betriebsspannung: 12 V
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Zubehör: Betriebsgerät excl
  • Artikelnummer: BRUM-00196308
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: Aluminium Druckguss
  • Montageart: Einbau Montage
  • Produktart: Einbauleuchte
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GX5,3
  • Material: Zink Druckguss (Zamak)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 14,29*
€ 14,29*
€ 5,00*
ab € 12,54*
€ 17,92*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,63*
€ 18,05*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 12,81*
€ 18,30*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 12,93*
€ 18,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
A093712
ab € 2,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.