Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandleuchte STELLA, 2-flammig, 2x E14 max. 40W, Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandleuchte STELLA, 2-flammig, 2x E14 max. 40W, Gold
Wandleuchte STELLA, 2-flammig, 2x E14 max. 40W, Gold
Artikel-Nr.:
     911-BRUM-00800592
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-00800592
EAN/GTIN:
     4250047736158
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Wandleuchte STELLA, 2-flammig, 2x E14 max. 40W, Gold

  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: B: 37 cm
  • Artikelnummer: BRUM-00800592
  • Einsatzbereich: Wand
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: gold
  • IP-Schutzart: 20
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E14
  • Produktart: Wandleuchte
  • Lichtverteilung, Lichtaustritt: symmetrisch, direkt
  • Schutzklasse: 1
  • Dimmbar: ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 374,35*
€ 374,35*
€ 5,95*
ab € 326,74*
€ 383,48*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 334,97*
€ 392,43*
Frei Haus
ab € 342,17*
€ 400,38*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 348,21*
€ 409,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,43*
€ 466,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 387,70*
€ 461,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,32*
€ 441,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 363,81*
€ 432,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,97*
€ 398,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.