Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Wandleuchte LS STRAIGHT, IP20, Plug&Light 12V DC, 8W 3000K 570lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Wandleuchte LS STRAIGHT, IP20, Plug&Light 12V DC, 8W 3000K 570lm
LED Wandleuchte LS STRAIGHT, IP20, Plug&Light 12V DC, 8W 3000K 570lm
LED Wandleuchte LS STRAIGHT, IP20, Plug&Light 12V DC, 8W 3000K 570lm
LED Wandleuchte LS STRAIGHT, IP20, Plug&Light 12V DC, 8W 3000K 570lm
Artikel-Nr.:
     911-BRUM-10721173
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-10721173
EAN/GTIN:
     4251433922827
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED Wandleuchte LS STRAIGHT, IP20, Plug&Light 12V DC, 8W 3000K 570lm

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Schutzklasse: 3
  • Artikelnummer: BRUM-10721173
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 12 V=
  • Konstantstrom: 350 mA
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Lampennennstrom: 350 mA
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtstrom: 570 lm
  • Marke: Brumberg
  • IP-Schutzart: 20
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Dimmbar: nein
  • Produktart: Wandleuchte
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 208,74*
€ 208,74*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 186,38*
€ 224,18*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 188,71*
€ 226,51*
Frei Haus
ab € 189,86*
€ 228,83*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 191,35*
€ 229,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,18*
€ 266,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,63*
€ 264,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,50*
€ 250,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,78*
€ 243,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,38*
€ 221,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
10701183
ab € 208,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.