Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pendel-Ringleuchte BIRO CIRCLE, IP20, Ø 75cm / 10cm, direkt, 50W 3000K 5028lm, DALI dimmbar, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Pendel-Ringleuchte BIRO CIRCLE, IP20, Ø 75cm / 10cm, direkt, 50W 3000K 5028lm, DALI dimmbar, silber
LED Pendel-Ringleuchte BIRO CIRCLE, IP20, Ø 75cm / 10cm, direkt, 50W 3000K 5028lm, DALI dimmbar, silber
LED Pendel-Ringleuchte BIRO CIRCLE, IP20, Ø 75cm / 10cm, direkt, 50W 3000K 5028lm, DALI dimmbar, silber
Artikel-Nr.:
     911-BRUM-13531163
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-13531163
EAN/GTIN:
     4251433961185
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Lichtmanagement

LED Pendel-Ringleuchte BIRO CIRCLE, IP20, Ø 75cm / 10cm, direkt, 50W 3000K 5028lm, DALI dimmbar, silber

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Dimmbarkeit: DALI
  • Marke: Brumberg
  • Pendellänge (kürzbar): 500 cm
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 276000 Std.
  • Material: Aluminium
  • Lichtverteilung: direkt
  • Lichtstrom: 5028 lm
  • Lichtfarbe: weiß
  • Lichtausbeute: 100 lm/W
  • Leistungsaufnahme: 50 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Farbe: silber
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø∕ H: 75∕ 10 cm
  • Betriebsspannung: 240 V~
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Artikelnummer: BRUM-13531163
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • IP-Schutzart: IP20
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Pendelleuchte
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: LED
  • Material: Kunststoff
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 710,28*
€ 783,55*
€ 65,00*
ab € 719,31*
€ 792,82*
Lager 911
Frei Haus
ab € 721,55*
€ 793,85*
Frei Haus
ab € 806,35*
€ 806,35*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 792,36*
€ 872,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 793,85*
€ 944,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 789,24*
€ 939,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 770,47*
€ 916,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 743,57*
€ 884,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 721,55*
€ 858,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.