Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pendel-Ringleuchte BIRO CIRCLE, IP20, Ø 150cm / 5cm, direkt, 98W 4000K 10063lm, DALI dimmbar, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Pendel-Ringleuchte BIRO CIRCLE, IP20, Ø 150cm / 5cm, direkt, 98W 4000K 10063lm, DALI dimmbar, weiß
LED Pendel-Ringleuchte BIRO CIRCLE, IP20, Ø 150cm / 5cm, direkt, 98W 4000K 10063lm, DALI dimmbar, weiß
Artikel-Nr.:
     911-BRUM-13834174
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-13834174
EAN/GTIN:
     4251433966715
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Lichtmanagement

LED Pendel-Ringleuchte BIRO CIRCLE, IP20, Ø 150cm / 5cm, direkt, 98W 4000K 10063lm, DALI dimmbar, weiß

  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Dimmbarkeit: DALI
  • Marke: Brumberg
  • Artikelnummer: BRUM-13834174
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Betriebsspannung: 240 V~
  • Größe: Ø∕ H: 150∕ 5 cm
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: weiß
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • IP-Schutzart: IP20
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 98 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtausbeute: 103 lm/W
  • Lichtfarbe: weiß
  • Lichtstrom: 10063 lm
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Material: aluminium
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 276000 Std.
  • Pendellänge (kürzbar): 500 cm
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Pendelleuchte
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: LED
  • Material: Kunststoff
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.394,65*
€ 1.484,33*
Lager 911
Frei Haus
ab € 1.409,10*
€ 1.504,00*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.433,89*
€ 1.526,61*
Frei Haus
ab € 1.437,67*
€ 1.533,74*
Frei Haus
ab € 1.464,42*
€ 1.548,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.504,00*
€ 1.789,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.481,88*
€ 1.763,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.453,13*
€ 1.729,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.432,34*
€ 1.704,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.409,10*
€ 1.676,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.