Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Außenbeleuchtung
>
Außeneinbauleuchte
>
Außenbodeneinbaustrahler
>
Artikel
LED Bodeneinbauleuchte BOLED, V4A, IP67 IK08, 12W 3000K 1050lm 36°, begehbar bis 500kg, Edelstahl
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
911-BRUM-14053223
Hersteller:
Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
BRUM-14053223
EAN/GTIN:
4251433926221
Suchbegriffe:
Außen-Bodeneinbauleuchte
Außen-Bodeneinbaustrahler
Außenbodeneinbauleuchte
Außenbodeneinbaustrahler
LED Bodeneinbauleuchte BOLED, V4A, IP67 IK08, 12W 3000K 1050lm 36°, begehbar bis 500kg, Edelstahl
Marke:
Brumberg
Farbtemperatur:
3000 K
Betriebsgerät: LED-Treiber spannungsgesteuert
Schutzklasse:
1
Montageart:
Einbau Montage
Einsatzraum:
Für den Außenbereich geeignet
Artikelnummer:
BRUM-14053223
Zubehör:
Betriebsgerät incl
Lichtverteilung:
Symmetrisch
Lichtstrom:
1050 lm
Lichtfarbe:
warmweiß
Leuchtmitteltyp:
LED
LED kann ausgetauscht werden:
nein
Farbwiedergabeindex:
80-89 Ra
Farbwiedergabestufe:
1B
Einbautiefe:
16 cm
Einbauöffnung Kreis Ø:
10,2 cm
IP-Schutzart:
67
Leuchtmittel im Lieferumfang:
ja
Anzahl Leuchtmittel:
1
Betriebsspannung:
230 V~
Größe:
Ø: 11 cm
Einsatzbereich:
Decke
Produktart:
Bodeneinbauleuchte
... >
Innenleuchten
>
Einbauleuchten
>
Bodeneinbauleuchten
... >
Lager 911
>
Außenleuchten
>
Bodenstrahler
Weitere Suchbegriffe:
Outdoor-Bodeneinbauleuchte
,
Outdoor-Bodeneinbaustrahler
,
Außen-Einbauleuchte
,
Außen-Einbaustrahler
,
Außeneinbauleuchte
,
Außeneinbaustrahler
,
Einbauleuchten Outdoor
,
Outdoor-Einbauleuchte
,
Outdoor-Einbaustrahler
,
Bodeneinbaulampe
,
Bodeneinbauleuchte
,
Bodeneinbaustrahler
,
Deckeneinbaulampe
,
Deckeneinbauleuchte
,
Deckeneinbauleuchten
,
Deckeneinbaustrahler
,
Einbaudeckenleuchte
,
Einbauleuchten
,
Einbaustrahler
,
Einbauleuchte LED
,
LED Deckeneinbaulampe
,
LED Deckeneinbauleuchte
,
LED Deckeneinbaustrahler
,
LED Einbaudeckenleuchte
,
LED-Einbauleuchten
,
Smart Home Bodeneinbaulampe
,
Smart Home Bodeneinbauleuchte
,
bodeneinbauleuchten led 230v
,
einbauleuchte led ip65
,
einbauleuchte led
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 440
€ 8,50*
ab € 172,75*
€ 172,75*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 151,19*
€ 182,91*
Lager 4981
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 152,89*
€ 183,51*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 154,74*
€ 185,82*
Lager 4147
35 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 155,96*
€ 187,57*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,82*
€ 221,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,54*
€ 219,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,33*
€ 209,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,33*
€ 202,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,74*
€ 184,14
pro Stück
Lagerstand:
Lager 911
Versand:
Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 911
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LED-Bodeneinbauleuchte V4A IP67 14052223
Brumberg Leuchten
14052223
ab € 110,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen