| |
|
| Artikel-Nr.: 911-BRUM-20046180 Herst.-Nr.: BRUM-20046180 EAN/GTIN: 4251433981411 |
| |
|
| | |
| Einbaudownlight PROTECT-S, IP44, quadratisch, schwarz - Die Einbautiefe der Leuchte richtet sich nach dem jeweils verwendeten LED-Modul
- Produktart: Einbauleuchte
- Abgabemenge: 1 Stück
- Montageart: Einbau Montage
- Material: aluminium
- Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
- Lichtverteilung: symmetrisch
- IP-Schutzart: IP44
- Einbauöffnung Kreis Ø: 7 cm
- Einbautiefe: 0,3 cm
- Farbe: schwarz
- Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
- Einsatzbereich: Decke
- Größe: L∕ B∕ H: 8,5∕ 8,5∕ 0,6 cm
- Marke: Brumberg
- Zubehör: LED Modul excl
- Artikelnummer: BRUM-20046180
- Material: Glas
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbaudeckenleuchte, Einbau Downlight, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, einbau downlights led, einbauleuchte led, brumberg deckeneinbauleuchte |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 16,65* | € 16,65* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,40* | € 20,53* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 14,57* | € 20,78* | | | | Lager 911 | | | | | | € 8,50* | ab € 14,90* | € 21,25* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 15,55* | € 22,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 911 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 911 | | Versand: Lager 911 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 575,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|