Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Smart Home
>
Smart Home Haustechnik
>
Smart Home Beleuchtung
>
Smart Home Deckeneinbauleuchte
>
Artikel
HV-Einbaustrahler GU10 max. 50W, rund, schwenkbar, Chrom matt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
911-BRUM-36141030
Hersteller:
Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
BRUM-36141030
EAN/GTIN:
4250047780373
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
HV-Einbaustrahler GU10 max. 50W, rund, schwenkbar, Chrom matt
Marke:
Brumberg
Dimmbarkeit:
mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
Lichtverteilung, Lichtaustritt: symmetrisch, direkt
Anzahl Leuchtmittel:
1
IP-Schutzart:
20
Einbauöffnung Kreis Ø:
6,8 cm
Einbautiefe:
12,5 cm
Form Leuchte:
rund
Farbe:
chrom matt
Einsatzraum:
Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
Einsatzbereich:
Decke
Größe:
Ø: 8,8 cm
Leistungsaufnahme:
50 W
Leuchtmittel im Lieferumfang:
nein
Dimmbar:
ja
Betriebsspannung:
230 V~
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels:
GU10
Schutzklasse:
2
Produktart:
Downlight
Lichtverteilung:
Symmetrisch
Material:
Metall
Montageart:
Einbau Montage
Artikelnummer:
BRUM-36141030
... >
Innenleuchten
>
Einbauleuchten
>
Einbauleuchten 230 Volt
Weitere Suchbegriffe:
Einbaudeckenleuchte
,
Downlight
,
Einbau Downlight
,
Einbau-Halogenstrahler
,
Einbauleuchten
,
Einbaustrahler
,
Einbauleuchte LED
,
LED Deckeneinbaulampe
,
LED Deckeneinbauleuchte
,
LED Deckeneinbaustrahler
,
LED Einbaudeckenleuchte
,
LED-Einbauleuchten
,
Smart Home Deckeneinbaulampe
,
Smart Home Deckeneinbauleuchte
,
Smart Home Deckeneinbaustrahler
,
Smart Home Einbaudeckenleuchte
,
Smart Home Wandlampe
,
Smart Home Wandleuchte
,
einbauleuchte halogen gu10
,
einbauleuchte led
,
led deckeneinbauleuchte 125 mm
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 440
€ 8,50*
ab € 27,02*
€ 27,02*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 23,45*
€ 32,44*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 23,54*
€ 32,62*
Lager 4981
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,72*
€ 32,87*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 24,10*
€ 33,33*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
Lagerstand:
Lager 911
Versand:
Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 911
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg 1963.07 Lichtspot Einbaustrahler Weiß GX5.3 Halogen 50 W
Brumberg Leuchten
1963.07
ab € 6,86*
Ähnlich
Brumberg 196315 196315 Einbauleuchte Halogen GX5.3 50W Nickel (matt)
Brumberg Leuchten
196315
ab € 10,86*
Ähnlich
Einbaustrahler GU10 schwenkbar, schwarz 36142080
Brumberg Leuchten
36142080
ab € 24,06*
Ähnlich
Einbaustrahler GX5,3 quadr., ws 1964.17
Brumberg Leuchten
00196417
ab € 14,94*
Ähnlich
LED-Einbaustrahler 230V 3000K chrom 38141023
Brumberg Leuchten
38141023
ab € 59,69*
Ähnlich
LED-Einbaustrahler 230V 38Gr., 3000K, rund 38141083
Brumberg Leuchten
38141083
ab € 58,39*
Ähnlich
LED-Einbaustrahler 230V 38Gr., 3000K, rund 38141173
Brumberg Leuchten
38141173
ab € 58,81*
Ähnlich
LED-Einbaustrahler 230V 38Gr., 3000K, rund 39141083
Brumberg Leuchten
39141083
ab € 60,77*
Ähnlich
LED-Einbaustrahler 230V 38Gr., 3000K, rund 39141173
Brumberg Leuchten
39141173
ab € 60,70*
Ähnlich
LED-Einbaustrahler 230V 39141153
Brumberg Leuchten
39141153
ab € 65,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen