Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor HV-Einbau-Downlight, IP65, rund, GU10 max. 50W, Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Outdoor HV-Einbau-Downlight, IP65, rund, GU10 max. 50W, Chrom
Outdoor HV-Einbau-Downlight, IP65, rund, GU10 max. 50W, Chrom
Outdoor HV-Einbau-Downlight, IP65, rund, GU10 max. 50W, Chrom
Artikel-Nr.:
     911-BRUM-36149020
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-36149020
EAN/GTIN:
     4250047780571
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

Outdoor HV-Einbau-Downlight, IP65, rund, GU10 max. 50W, Chrom

  • Marke: Brumberg
  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Montageart: Einbau Montage
  • Produktart: Downlight
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Leistungsaufnahme: 50 W
  • IP-Schutzart: 65
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 6,8 cm
  • Einbautiefe: 12,5 cm
  • Form Leuchte: rund
  • Farbe: chrom
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø: 8 cm
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Lichtverteilung: diffus
  • Schutzklasse: 2
  • Material: Glas
  • Artikelnummer: BRUM-36149020
  • Lichtverteilung, Lichtaustritt: symmetrisch, direkt
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Material: Metall
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 29,90*
€ 29,90*
€ 5,95*
ab € 25,91*
€ 35,86*
€ 5,00*
ab € 26,12*
€ 36,05*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,31*
€ 36,32*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 26,63*
€ 36,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
2062.02
ab € 20,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.