Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Einbaustrahler-Set inkl. Konverter, IP20, rund, 230V AC, 6W 3000K 640lm 38°, schwenkbar 25°, Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Einbaustrahler-Set inkl. Konverter, IP20, rund, 230V AC, 6W 3000K 640lm 38°, schwenkbar 25°, Chrom
LED Einbaustrahler-Set inkl. Konverter, IP20, rund, 230V AC, 6W 3000K 640lm 38°, schwenkbar 25°, Chrom
LED Einbaustrahler-Set inkl. Konverter, IP20, rund, 230V AC, 6W 3000K 640lm 38°, schwenkbar 25°, Chrom
LED Einbaustrahler-Set inkl. Konverter, IP20, rund, 230V AC, 6W 3000K 640lm 38°, schwenkbar 25°, Chrom
Artikel-Nr.:
     911-BRUM-38180023
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-38180023
EAN/GTIN:
     4251433909002
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED Einbaustrahler-Set inkl. Konverter, IP20, rund, 230V AC, 6W 3000K 640lm 38°, schwenkbar 25°, Chrom

  • Marke: Brumberg
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Form Leuchte: rund
  • Einbautiefe: 5 cm
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 6,8 cm
  • IP-Schutzart: 20
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 6 W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 640 lm
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Montageart: Einbau Montage
  • Produktart: Downlight
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Artikelnummer: BRUM-38180023
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: Ø: 8,2 cm
  • Dimmbar: nein
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: chrom
  • Einsatzbereich: Decke
  • Material: Aluminium
  • Betriebsgerät: LED-Treiber stromgesteuert
  • Schutzklasse: 2
  • Material: Glas
  • Lichtverteilung, Lichtaustritt: symmetrisch, direkt
  • Material: Messing
  • Material: Stahl
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 63,88*
€ 63,88*
€ 5,46*
ab € 56,42*
€ 71,54*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 56,51*
€ 71,62*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 57,45*
€ 72,70*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 58,03*
€ 73,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,70*
€ 86,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,47*
€ 85,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,59*
€ 80,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,95*
€ 78,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,45*
€ 68,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
17662000
ab € 13,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.