Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Einbau-Downlight-Set inkl. Konverter, IP54, eckig, 230V AC, 6W 2700K 540lm 38°, starr, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Einbau-Downlight-Set inkl. Konverter, IP54, eckig, 230V AC, 6W 2700K 540lm 38°, starr, Weiß
LED Einbau-Downlight-Set inkl. Konverter, IP54, eckig, 230V AC, 6W 2700K 540lm 38°, starr, Weiß
LED Einbau-Downlight-Set inkl. Konverter, IP54, eckig, 230V AC, 6W 2700K 540lm 38°, starr, Weiß
LED Einbau-Downlight-Set inkl. Konverter, IP54, eckig, 230V AC, 6W 2700K 540lm 38°, starr, Weiß
Artikel-Nr.:
     911-BRUM-38267073
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-38267073
EAN/GTIN:
     4251433919285
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED Einbau-Downlight-Set inkl. Konverter, IP54, eckig, 230V AC, 6W 2700K 540lm 38°, starr, Weiß

  • Marke: Brumberg
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: weiß
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Form Leuchte: eckig
  • Einbautiefe: 5,5 cm
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 6,8 cm
  • IP-Schutzart: 54
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 6 W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 540 lm
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Montageart: Einbau Montage
  • Produktart: Downlight
  • Schutzklasse: 2
  • Betriebsgerät: LED-Treiber stromgesteuert
  • Artikelnummer: BRUM-38267073
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: L∕ B: 8,2∕ 8,2 cm
  • Material: Aluminium
  • Dimmbar: nein
  • Material: Glas
  • Lichtverteilung, Lichtaustritt: symmetrisch, direkt
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 65,61*
€ 65,61*
€ 5,46*
ab € 58,92*
€ 74,86*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 59,01*
€ 74,97*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 59,61*
€ 75,71*
Frei Haus
ab € 60,71*
€ 77,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,97*
€ 89,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,84*
€ 87,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,24*
€ 83,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,11*
€ 81,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,01*
€ 70,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
A054982
ab € 44,20*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17662000
ab € 13,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.