Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Einbaudownlight APOLLO MAXI IP20, 230V AC, 50Hz, 19,7W, 3000K, 2590lm, 57°, CRI > 90, quadratisch, dimmbar, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Einbaudownlight APOLLO MAXI IP20, 230V AC, 50Hz, 19,7W, 3000K, 2590lm, 57°, CRI > 90, quadratisch, dimmbar, weiß
LED Einbaudownlight APOLLO MAXI IP20, 230V AC, 50Hz, 19,7W, 3000K, 2590lm, 57°, CRI > 90, quadratisch, dimmbar, weiß
Artikel-Nr.:
     911-BRUM-40644173
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-40644173
EAN/GTIN:
     4251433980674
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED Einbaudownlight APOLLO MAXI IP20, 230V AC, 50Hz, 19,7W, 3000K, 2590lm, 57°, CRI > 90, quadratisch, dimmbar, weiß

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Dimmbarkeit: DALI
  • Marke: Brumberg
  • Artikelnummer: BRUM-40644173
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: L∕ B: 21∕ 21 cm
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: weiß
  • Farbwiedergabeindex: 90-100 Ra
  • Einbautiefe: 10 cm
  • Einbauöffnung Rechteck Länge: 19 cm
  • Einbauöffnung Rechteck Breite: 19 cm
  • IP-Schutzart: IP20
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 20 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtfarbe: weiß
  • Lichtstrom: 2590 lm
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Material: aluminium
  • Montageart: Einbau Montage
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Einbauleuchte
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: LED
  • Art der Verdrahtung: Abschluss
  • Material: Kunststoff
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 138,19*
€ 138,19*
€ 5,46*
ab € 121,56*
€ 149,71*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 122,66*
€ 150,30*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 124,08*
€ 152,24*
Frei Haus
ab € 126,99*
€ 155,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,24*
€ 181,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,49*
€ 179,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,35*
€ 171,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,28*
€ 164,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,08*
€ 147,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.