Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Halter-Set für Wandaufbauprofil P74-14 (BRUM-53751...), Stahl, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halter-Set für Wandaufbauprofil P74-14 (BRUM-53751...), Stahl, silber
Halter-Set für Wandaufbauprofil P74-14 (BRUM-53751...), Stahl, silber
Halter-Set für Wandaufbauprofil P74-14 (BRUM-53751...), Stahl, silber
Artikel-Nr.:
     911-BRUM-53031000
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-53031000
EAN/GTIN:
     4251433911487
Suchbegriffe:
Wandprofil

Halter-Set für Wandaufbauprofil P74-14 (BRUM-53751...), Stahl, silber

  • Marke: Brumberg
  • Einsatzbereich: Wand
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: silber
  • Material: Stahl
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Produktart: Halter
  • Größe: L∕ B∕ H: 1∕ 4397,5∕ 4392,8 cm
  • Artikelnummer: BRUM-53031000
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 4,61*
€ 4,61*
€ 5,00*
ab € 3,69*
€ 5,40*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,70*
€ 5,41*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,77*
€ 5,51*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 4,13*
€ 6,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.