Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feder-Halter für Hohlwände zu Wandeinbau-Profil P32-12, Stahl / Roh-Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feder-Halter für Hohlwände zu Wandeinbau-Profil P32-12, Stahl / Roh-Aluminium
Feder-Halter für Hohlwände zu Wandeinbau-Profil P32-12, Stahl / Roh-Aluminium
Feder-Halter für Hohlwände zu Wandeinbau-Profil P32-12, Stahl / Roh-Aluminium
Artikel-Nr.:
     911-BRUM-53032000
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-53032000
EAN/GTIN:
     4251433911517

Feder-Halter für Hohlwände zu Wandeinbau-Profil P32-12, Stahl / Roh-Aluminium

  • Marke: Brumberg
  • Größe: L∕ B: 2∕ 6,52 cm
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Produktart: Halter
  • Montageart: Einbau Montage
  • Material: Aluminium
  • Farbe: aluminium
  • Artikelnummer: BRUM-53032000
  • Material: Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 36,69*
€ 36,69*
€ 5,00*
ab € 29,16*
€ 39,92*
€ 3,90*
ab € 30,10*
€ 41,11*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 30,15*
€ 41,17*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 32,70*
€ 44,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,16*
€ 52,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,03*
€ 51,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,64*
€ 47,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,66*
€ 46,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.