Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandleuchte mit Stoffschirm + schwenkbarem 3W LED Spot, Ausladung 22cm, G9, mit Schnurschalter, Pulverschwarz / Chintz schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandleuchte mit Stoffschirm + schwenkbarem 3W LED Spot, Ausladung 22cm, G9, mit Schnurschalter, Pulverschwarz / Chintz schwarz
Wandleuchte mit Stoffschirm + schwenkbarem 3W LED Spot, Ausladung 22cm, G9, mit Schnurschalter, Pulverschwarz / Chintz schwarz
Artikel-Nr.:
     911-BRUM-58154080
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-58154080
EAN/GTIN:
     4251433920861
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

Wandleuchte mit Stoffschirm + schwenkbarem 3W LED Spot, Ausladung 22cm, G9, mit Schnurschalter, Pulverschwarz / Chintz schwarz

  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Marke: Brumberg
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • IP-Schutzart: 20
  • Material: Metall
  • Lichtverteilung: Direkt und indirekt
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Produktart: Wandleuchte
  • Schutzklasse: 1
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G9
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzbereich: Wand
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: schwarz
  • Artikelnummer: BRUM-58154080
  • Form Leuchte: rund
  • Material: Textil
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 361,99*
€ 406,95*
€ 8,50*
ab € 410,34*
€ 410,34*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 367,29*
€ 412,29*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 369,60*
€ 416,32*
Frei Haus
ab € 374,49*
€ 420,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 412,29*
€ 490,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 405,15*
€ 482,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 392,87*
€ 467,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 384,79*
€ 457,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 367,29*
€ 437,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.