Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandleuchte mit Stoffschirm + 3W LED-Leseleuchte, Ausladung 15cm, E27 max. 60W, Nickel matt / Chintz rohweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandleuchte mit Stoffschirm + 3W LED-Leseleuchte, Ausladung 15cm, E27 max. 60W, Nickel matt / Chintz rohweiß
Wandleuchte mit Stoffschirm + 3W LED-Leseleuchte, Ausladung 15cm, E27 max. 60W, Nickel matt / Chintz rohweiß
Artikel-Nr.:
     911-BRUM-58173150
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-58173150
EAN/GTIN:
     4251433920922
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Wandleuchte mit Stoffschirm + 3W LED-Leseleuchte, Ausladung 15cm, E27 max. 60W, Nickel matt / Chintz rohweiß

  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Form Leuchte: rund
  • Marke: Brumberg
  • Anzahl Leuchtmittel: 2
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Einsatzbereich: Wand
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: nickel matt
  • Dimmbar: ja
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Schutzklasse: 1
  • Produktart: Wandleuchte
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Material: Metall
  • Lichtverteilung: Direkt und indirekt
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • IP-Schutzart: 20
  • Artikelnummer: BRUM-58173150
  • Farbe: weiß
  • Material: Textil
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 431,94*
€ 431,94*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 380,61*
€ 442,41*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 384,35*
€ 448,31*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 391,54*
€ 452,77*
Frei Haus
ab € 392,27*
€ 457,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 448,31*
€ 533,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 442,27*
€ 526,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 424,82*
€ 505,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 415,36*
€ 494,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 384,35*
€ 457,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.